{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 33 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 50 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 13 mm | |
Parafuso tensor | 279815 9 | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 273886 33/50 | |
Número do fabricante | 273886 33/50 |