{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Altura da lâmina h5 | 19 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | sí | |
para peças de ⌀ máximo | 40 mm | |
Altura h1 | 15,7 mm | |
Comprimento total L | 96 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lama de tronzado |
Número do artigo | 273866 19/3 | |
EAN/GTIN | 4045197959805 | |
Número do fabricante | 273866 19/3 |