Lâmina de incisão Eco reforçado 32/3L

N.º do artigo: 273864 32/3L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da lâmina h5/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Altura da lâmina h5 32 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior
para peças de ⌀ máximo 90 mm
Altura h1 25 mm
Comprimento total L 122 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lama de tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273864 32/3L
EAN/GTIN 4045197983558
Número do fabricante 273864 32/3L

Descrição

Ejecución:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Idóneo para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI 319133.

Atención:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Nota:

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta