{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | sí | |
Profundidade de punção tmáx. | 28 mm | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 45,5 mm | |
Largura da haste b | 16 mm | |
Comprimento total L | 92,5 mm | |
Parafuso | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273860 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197581969 | |
Número do fabricante | 273860 16/4 |