Lâmina de incisão Eco 32/6

N.º do artigo: 273856 32/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Altura da lâmina h5 32 mm
Tipo de inserto neutro
Refrigeração interior
para peças de ⌀ máximo 110 mm
Altura h1 25 mm
Comprimento total L 150 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lama de tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273856 32/6
EAN/GTIN 4045197989390
Número do fabricante 273856 32/6

Descrição

Ejecución:

Com refrigeração Eco diretamente na aresta de corte e refrigeração de superfícies livres adicional.
Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes (p. ex., EWS).

Aplicación:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Idóneo para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI n.º 319132319133.

Pieza de repuesto:

Bujão roscado n.º 279828 1.

Atención:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta