Lâmina de incisão Eco reforçado 32/3

N.º do artigo: 273854 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da lâmina h5/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Altura da lâmina h5 32 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
para peças de ⌀ máximo 65 mm
Altura h1 25 mm
Comprimento total L 87,5 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lâmina de incisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273854 32/3
EAN/GTIN 4045197989192
Número do fabricante 273854 32/3

Descrição

Ejecución:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.
Com transferência de agente refrigerante para alojamentos de outros fabricantes.

Atención:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Nota:

Devido ao design, não é compatível com alojamentos EWS n.º 319148 e 319149.
A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado. A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta