{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ máximo | 75 mm | |
Profundidade de punção tmáx. | 37,5 mm | |
Largura funcional L4 | 21,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 54 mm | |
Largura da haste b | 20 mm | |
Comprimento total L | 113 mm | |
Parafuso | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273836 20/3L | |
EAN/GTIN | 4045197612182 | |
Número do fabricante | 273836 20/3L |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo Eco, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 20/3Lmm
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
236,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
173,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
180,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
258,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | não | não | não | não |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim |
Largura da haste b | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 25 mm |
Largura de incisão w | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de inserto | esquerda | esquerda | esquerda | esquerda |
Série | Eco | Eco | Eco | Eco |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento |