Suporte de sangrar rotativo Eco, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 25/6mm

N.º do artigo: 273831 25/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Largura de incisão w 6 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Profundidade de punção tmáx. 30 mm
Largura funcional L4 26,5 mm
Comprimento da cabeça L1 40,5 mm
Largura da haste b 25 mm
Comprimento total L 122 mm
Parafuso 279815 7 (TX30; 8 Nm)
perfuração axial possível não
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273831 25/6
EAN/GTIN 4045197531360
Número do fabricante 273831 25/6

Descrição

Versão:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136.
A partir de 6 mm de largura de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho com tmáx (5×largura de incisão). Pode causar a formação de estrias. Sem estrias até t = 24,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de sangrar rotativo Eco, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 25/6mm

Suporte de sangrar rotativo Eco, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 25/6mm

sob pedido
Em stock
12 peças em stock
200,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
perfuração axial possível não sim sim
Comprimento total L 122 mm 150 mm 150 mm
Refrigeração interior sim no no
Comprimento da cabeça L1 40,5 mm 39 mm 50 mm
Largura de incisão w 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de inserto esquerda izquierda izquierda
Tipo de produto Suporte de torneamento Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta