Suporte de sangrar rotativo Eco, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 20/5mm

N.º do artigo: 273831 20/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Largura de incisão w 5 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Profundidade de punção tmáx. 25 mm
Largura funcional L4 21,5 mm
Comprimento da cabeça L1 40,5 mm
Largura da haste b 20 mm
Comprimento total L 102,5 mm
Parafuso 279815 7 (TX30; 8 Nm)
perfuração axial possível não
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273831 20/5
EAN/GTIN 4045197576248
Número do fabricante 273831 20/5

Descrição

Ejecución:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136.
A partir de 6 mm de largura de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho com tmáx (5×largura de incisão). Pode causar a formação de estrias. Sem estrias até t = 24,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de sangrar rotativo Eco, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 20/5mm

Suporte de sangrar rotativo Eco, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 20/5mm

sob pedido
Em stock
15 peças em stock
180,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
133,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
perfuração axial possível não sim sim
Comprimento total L 102,5 mm 125 mm 125 mm
Refrigeração interior sim no no
Comprimento da cabeça L1 40,5 mm 38 mm 43 mm
Largura de incisão w 5 mm 5 mm 5 mm
Tipo de inserto esquerda izquierda izquierda
Tipo de produto Suporte de torneamento Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta