{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Largura de incisão w | 5 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | sí | |
Profundidade de punção tmáx. | 25 mm | |
Largura funcional L4 | 26,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40,5 mm | |
Largura da haste b | 25 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
Parafuso | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273830 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197531339 | |
Número do fabricante | 273830 25/5 |