{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Largura de incisão w | 5 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Profundidade de punção tmáx. | 25 mm | |
Largura funcional L4 | 21,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40,5 mm | |
Largura da haste b | 20 mm | |
Comprimento total L | 102,5 mm | |
Parafuso | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273830 20/5 | |
EAN/GTIN | 4045197576224 | |
Número do fabricante | 273830 20/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo Eco, direita, Largura da haste/largura de incisão w: 20/5mm
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
180,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
133,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | não | sim | sim |
Comprimento total L | 102,5 mm | 125 mm | 125 mm |
Refrigeração interior | sim | no | no |
Comprimento da cabeça L1 | 40,5 mm | 38 mm | 43 mm |
Largura de incisão w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de inserto | direita | derecha | derecha |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |