Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Suporte de lâminas côncavo para punção reta 26/39

N.º do artigo: 273829 26/39

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 26 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 39 mm
Tipo de inserto izquierda
Largura de incisão w 3 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 18 mm
Tipo de produto Soporte para plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273829 26/39
Número do fabricante 273829 26/39

Descrição

Ejecución:

Ligação extremamente rígida e aperto preciso através da superfície de contacto dentada entre o suporte de lâminas e o suporte de aperto.

Aplicación:

Em conjunto com os suportes de aperto n.º 273800 até 273811.

Pieza de repuesto:

Parafuso de aperto n.º 279815 9.

Atención:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
Dependendo da situação de aperto e dos dados técnicos dos materiais, reduzir em 30 – 50%.
Avanço máximo de 0,025 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta