{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 65 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 85 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 13 mm | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 273824 65/85 | |
Número do fabricante | 273824 65/85 |