{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 140 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 230 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 13 mm | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 273816 140/230 | |
Número do fabricante | 273816 140/230 |