{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura de incisão w | 1,5 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | sí | |
tmáx. usinagem interior | 4,5 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 16 mm | |
Desvio central L3 | 7,5 mm | |
Projeção L1 dos suportes recuados | 30 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Parafuso | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
perfuração axial possível | sí | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 273790 16/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197720986 | |
Número do fabricante | 273790 16/1,5 |