Lâmina de corte 32/2

N.º do artigo: 273781 32/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da lâmina h5/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não
  • Chave de sistema: sim
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da lâmina h5 32 mm
Tipo de inserto neutro
Refrigeração interior não
Chave de sistema sim
para peças de ⌀ máximo 60 mm
Comprimento total L 150 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lâmina de incisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273781 32/2
EAN/GTIN 4062406770334
Número do fabricante 273781 32/2

Descrição

Aplicación:

Em combinação com pastilhas de recorte n.º 273656273749.

Idóneo para:

Suporte n.º 273984273994 ou 319132319133 (suporte de VDI).

Atención:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta