Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Lâmina de corte 26/2

N.º do artigo: 273780 26/2

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da lâmina h5/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da lâmina h5 26 mm
Tipo de inserto neutro
Refrigeração interior no
para peças de ⌀ máximo 60 mm
Altura h1 21,4 mm
Comprimento total L 120 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lama de tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273780 26/2
Número do fabricante 273780 26/2

Descrição

Aplicación:

Em combinação com pastilhas de recorte n.º 273656273670.

Idóneo para:

Suporte n.º 273984273994 ou 319132319133 (suporte de VDI).

Atención:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta