{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
tmín. | 0,7 mm | |
largura de incisão y mín. | 0,5 mm | |
Largura funcional L4 | 23 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Parafuso | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273762 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197869265 | |
Número do fabricante | 273762 20/3 |