Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 12/3mm

N.º do artigo: 273761 12/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Tipo de inserto izquierda
Refrigeração interior no
⌀ máximo 40 mm
Profundidade de punção tmáx. 20 mm
Largura funcional L4 12 mm
Comprimento da cabeça L1 35 mm
Largura da haste b 12 mm
Comprimento total L 150 mm
Parafuso 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273761 12/3
EAN/GTIN 4045197485199
Número do fabricante 273761 12/3

Descrição

Ejecución:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.
6,5×w

Nota:

⌀ máximo = ⌀ da peça de trabalho limitado devido ao design.
A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias.
Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656273670.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta