{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 1,5 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 10,5 mm | |
Largura funcional L4 | 26,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 29 mm | |
Largura da haste b | 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Parafuso | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
perfuração axial possível | sim | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273757 25/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197720191 | |
Número do fabricante | 273757 25/1,5 |