Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 25/5mm

N.º do artigo: 273756 25/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 5 mm
Tipo de inserto izquierda
Refrigeração interior no
Profundidade de punção tmáx. 25 mm
Largura funcional L4 26,5 mm
Comprimento da cabeça L1 43 mm
Largura da haste b 25 mm
Comprimento total L 150 mm
Parafuso 279815 7 (TX30; 8 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273756 25/5
EAN/GTIN 4045197485120
Número do fabricante 273756 25/5

Descrição

Ejecución:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Nota:

A partir de 6 mm de largura de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho com tmáx (5×largura de incisão). Pode causar a formação de estrias. Sem estrias até t = 24,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 25/5mm

Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 25/5mm

sob pedido
Em stock
14 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
200,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
perfuração axial possível sim sim não
Comprimento total L 150 mm 150 mm 115 mm
Refrigeração interior no no sim
Comprimento da cabeça L1 43 mm 38 mm 40,5 mm
Largura de incisão w 5 mm 5 mm 5 mm
Tipo de inserto izquierda izquierda esquerda
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Suporte de torneamento

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta