Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Largura de haste/largura de incisão w: 32/4mm

N.º do artigo: 273751 32/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 4 mm
Tipo de inserto izquierda
Refrigeração interior no
Profundidade de punção tmáx. 12 mm
Largura funcional L4 26,5 mm
Comprimento da cabeça L1 37 mm
Largura da haste b 32 mm
Comprimento total L 170 mm
Parafuso 279815 7 (TX30; 8 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273751 32/4
EAN/GTIN 4045197531551
Número do fabricante 273751 32/4

Descrição

Versão:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta