{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 5 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Profundidade de punção tmáx. | 15 mm | |
Largura funcional L4 | 26,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 38 mm | |
Largura da haste b | 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Parafuso | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
perfuração axial possível | sim | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273751 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197484741 | |
Número do fabricante | 273751 25/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo 25/5
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | no | no |
Largura de incisão w | 5 mm | 5 mm |
Tipo de inserto | izquierda | izquierda |
Profundidade de punção tmáx. | 15 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |