Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Largura de haste/largura de incisão w: 20/5mm

N.º do artigo: 273751 20/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 5 mm
Tipo de inserto izquierda
Refrigeração interior no
Profundidade de punção tmáx. 15 mm
Largura funcional L4 21,5 mm
Comprimento da cabeça L1 38 mm
Largura da haste b 20 mm
Comprimento total L 125 mm
Parafuso 279815 7 (TX30; 8 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273751 20/5
EAN/GTIN 4045197484734
Número do fabricante 273751 20/5

Descrição

Versão:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta