Placa rotativa de incisão Raio total, PKD, Largura de incisão w: 3mm

N.º do artigo: 273749 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Aplicação principal N
Condição de corte contínuo
Tipo PKD
Óleo de corte PKD
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273749 3
EAN/GTIN 4045197498717
Número do fabricante 273749 3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
650
Alumínio (apara curta)
N
650
Alumínio > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafite, GFK, CFK
N
400
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Com quebra-aparas cortado a laser para uma formação de aparas ideal.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta