{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 6 mm | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | continuo | |
Tipo | PKD | |
Óleo de corte | PKD | |
Tolerância da largura de incisão w | ±0,03 mm | |
Raio do canto R | 0,2 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273743 6 | |
EAN/GTIN | 4045197560650 | |
Número do fabricante | 273743 6 |