Placa rotativa de incisão Raio total, CU7025, Largura de incisão w: 3mm

N.º do artigo: 273736 3
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,06 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
294 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Tipo CU7025
Revestimento sem revestimento
Material de corte Cermet
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 1,2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,18 mm/U
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273736 3
EAN/GTIN 4045197579256
Número do fabricante 273736 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
140
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta