Placa rotativa de incisão processamento médio 6

N.º do artigo: 273730 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    28,95 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    24,12 € / Peça
sob pedido
Em stock
648 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 6 mm
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Tipo CU7025
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte Cermet
Tolerância da largura de incisão w ±0,04 mm
Profundidade de corte ap 1,2 mm - 3,3 mm
Avanço f 0,13 mm/U - 0,33 mm/U
Raio do canto R 0,4 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273730 6
EAN/GTIN 4045197579249
Número do fabricante 273730 6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
140
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta