{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 5 mm | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Tipo | CU7025 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | Cermet | |
Tolerância da largura de incisão w | ±0,04 mm | |
Profundidade de corte ap | 0,7 mm - 2,6 mm | |
Avanço f | 0,07 mm/U - 0,25 mm/U | |
Raio do canto R | 0,4 mm | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273720 5 | |
EAN/GTIN | 4045197579096 | |
Número do fabricante | 273720 5 |