Placa rotativa de incisão Acabamento, HB7010, Largura de incisão w: 3mm

N.º do artigo: 273718 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,68 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
179 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Aplicação principal P
Aplicação secundária K
Condição de corte contínuo
Tipo HB7010
Óleo de corte HM
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Raio do canto R 0,2 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273718 3
EAN/GTIN 4045197502889
Número do fabricante 273718 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
230
Aço < 750 N/mm²
P
190
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta