Placa rotativa de incisão Acabamento, HB7215, Largura de incisão w: 3mm

N.º do artigo: 273717 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,68 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
452 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Aplicação principal K
Aplicação secundária P
Condição de corte contínuo
Tipo HB7215
Material de corte HM
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Raio do canto R 0,2 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Identificação e classificação

Número do artigo 273717 3
EAN/GTIN 4045197502780
Número do fabricante 273717 3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta