Placa de corte / ranhurar 2,5

N.º do artigo: 273702 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,00 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,34 € / Peça
sob pedido
Em stock
247 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 2,5 mm
Aplicação principal K
Aplicação secundária P
Condição de corte continuo
Tipo HB7215
Óleo de corte MD
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Avanço f 0,06 mm/U - 0,17 mm/U
Raio do canto R 0,2 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273702 2,5
EAN/GTIN 4045197578945
Número do fabricante 273702 2,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta