Placa de corte / ranhurar 3

N.º do artigo: 273698 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,06 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
176 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Tipo CU7025
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte Cermet
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
Raio do canto R 0,2 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273698 3
EAN/GTIN 4045197579034
Número do fabricante 273698 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
140
contínuo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Quebra-aparas para pequenos diâmetros e redução da força de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta