Pastilha de recorte direita 5° 4

N.º do artigo: 273690 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    21,05 € / Peça
sob pedido
Em stock
394 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 4 mm
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Tolerância da largura de incisão w ±0,04 mm
Avanço f 0,08 mm/U - 0,26 mm/U
Raio do canto R 0,3 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível direita
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273690 4
EAN/GTIN 4045197502735
Número do fabricante 273690 4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta