Placa de corte / ranhurar 1,5

N.º do artigo: 273672 1,5
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,42 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,02 € / Peça
sob pedido
Em stock
253 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 1,5 mm
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Tipo CU7025
Revestimento Sin revestimiento
Material de corte Cermet
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,12 mm/U
Raio do canto R 0,1 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273672 1,5
EAN/GTIN 4045197719300
Número do fabricante 273672 1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
140
contínuo
 
seco
 

Descrição

Versão:

Quebra-aparas para pequenos diâmetros e redução da força de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta