Placa de ranhurar 0,5

N.º do artigo: 273665 0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    38,56 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    32,13 € / Peça
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Ranhuras conforme norma: DIN 471; DIN 472

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 0,5 mm
Aplicação principal P
Aplicação secundária K
Condição de corte contínuo
Tipo HB7010
Ranhuras conforme norma DIN 471; DIN 472
Óleo de corte HM
ar 1,3 mm
para anel de retenção conforme DIN 471/472 0,4 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273665 0,5
EAN/GTIN 4045197942203
Número do fabricante 273665 0,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
230
Aço < 750 N/mm²
P
190
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Aplicación:

Com suporte para perfuração para largura de placa de 3 mm.

Nota:

Os suportes de lâminas têm de ser recondicionados para corresponder à largura de incisão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta