{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | LF | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 180 m/min | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
Raio do canto R | 0,2 mm | |
Tipo | IC1030 | |
Tolerância da largura de incisão w | 0,04 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,08 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Série | TANGGRIP-PL | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | TAG N2LF IC1030 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273640 2/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075325621 | |
Número do fabricante | 3340538 |