{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | C | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 180 m/min | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
Raio do canto R | 0,24 mm | |
Tipo | IC1030 | |
Tolerância da largura de incisão w | 0,04 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Série | TANGGRIP-PL | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | TAG N4C IC1030 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273628 4/0,24 | |
EAN/GTIN | 7291075213027 | |
Número do fabricante | 3340543 |