Veio de aperto JETCROWN 20

N.º do artigo: 273608 20
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série JETCROWN
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Designação do fabricante TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Tipo de produto Suporte de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273608 20
EAN/GTIN 7291075442441
Número do fabricante 3400586

Descrição

Aplicación:

Para recorte e ranhuragem com refrigeração direcionada através da coroa de aperto rápido JETCROWN.

Nota:

Só pode ser usado em conjunto com a coroa de aperto rápido JETCROWN adequada n.º 279950. Transferência de agente refrigerante para o veio de aperto exclusivamente através da ligação da mangueira G 1/8 polegada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta