Veio de aperto LOGIQFGRIP 20

N.º do artigo: 273603 20
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ F GRIP
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Designação do fabricante TGTBQ 20L-D52-JHP-MC
Tipo de produto Suporte de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273603 20
EAN/GTIN 7291075461947
Número do fabricante 3397289

Descrição

Aplicación:

Para recorte e punção.

Idóneo para:

Suporte de lâminas TANGFGRIP n.º 273610, 273611 e 273614.

Nota:

Transferência de agente refrigerante para o veio de aperto através da ligação da mangueira G 1/8 polegada ou diretamente através dos suportes base ISCAR correspondentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta