{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | Y | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 200 m/min | |
Largura de incisão w | 6 mm | |
Raio do canto R | 0,8 mm | |
Tipo | K808 | |
Tolerância da largura de incisão w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Avanço f torneamento | 0,24 mm/U - 0,42 mm/U | |
Avanço f abertura de canais | 0,13 mm/U - 0,25 mm/U | |
Avanço f perfuração axial | 0,12 mm/U - 0,28 mm/U | |
Avanço f faceamento | 0,15 mm/U - 0,4 mm/U | |
Profundidade de corte ap mín. | 1 mm | |
Profundidade de corte ap máx. | 3,6 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Série | HELI-GRIP | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | GRIP 6008Y IC808 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 273407 6/0,8 | |
EAN/GTIN | 7291075028836 | |
Número do fabricante | 6200331 |