Insertos de corte HELIGRIP 5/0,5

N.º do artigo: 273403 5/0,5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w/raio do canto R Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas Y
Velocidade de corte vc aplicação principal 45 m/min - 260 m/min
Largura de incisão w 5 mm
Raio do canto R 0,5 mm
Tipo IC8250
Tolerância da largura de incisão w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profundidade de corte ap 0,6 mm - 3 mm
Avanço f torneamento 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
Avanço f abertura de canais 0,11 mm/U - 0,2 mm/U
Avanço f perfuração axial 0,12 mm/U - 0,24 mm/U
Avanço f faceamento 0,15 mm/U - 0,35 mm/U
Profundidade de corte ap mín. 0,6 mm
Profundidade de corte ap máx. 3 mm
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Série HELI-GRIP
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Designação do fabricante GRIP 5005Y IC8250
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273403 5/0,5
EAN/GTIN 7291075028898
Número do fabricante 6200353

Descrição

Ejecución:

Quebra-aparas positivo. Corte suave. Forças de corte reduzidas.

Aplicación:

Para ranhuragem axial e radial, recorte e punção, incisão axial e processamento interior. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicação de incisão axial compatível apenas com o suporte HFHR).

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 273766273768.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta