{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 8 mm | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HU9215 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,19 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273296 8 | |
EAN/GTIN | 4067263126706 | |
Número do fabricante | 273296 8 |