Pastilha de recorte direita, HB7135, Largura de incisão w: 3,1mm

N.º do artigo: 273160 3,1
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,11 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,09 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 546 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3,1 mm
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7135
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível direita
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273160 3,1
EAN/GTIN 4045197143280
Número do fabricante 273160 3,1

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Aplicación:

Para lâminas de incisão n.º 273551273558.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pastilha de recorte direita, HB7135, Largura de incisão w: 3,1mm

Pastilha de recorte direita, HB7135, Largura de incisão w: 3,1mm

sob pedido
Em stock
2 546 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 519 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
899 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 068 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
780 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 353 peças em stock
7,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 1 1 1 1 1 1
Óleo de corte HM HM HM HM HM MD
Condição de corte contínuo contínuo contínuo contínuo contínuo continuo
Tipo HB7135 HB7130 HB7135 HU7310 HU7310 HBX25
Largura de incisão w 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm
Perfil da pastilha de corte reversível direita neutro esquerda neutro direita neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem Pastilha de corte reversível para ranhuragem Pastilha de corte reversível para ranhuragem Pastilha de corte reversível para ranhuragem Pastilha de corte reversível para ranhuragem Plaquita de corte para tronzado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta