Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Pastilha de recorte neutro, HB7035, Largura de incisão w: 1,5mm

N.º do artigo: 273100 1,5

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 1,5 mm
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Tipo HB7035
Revestimento TiCN
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,04 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273100 1,5
Número do fabricante 273100 1,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descrição

Aplicación:

Para lâminas de incisão n.º 273551273558.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta