{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da lâmina h5 | 26 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | no | |
para peças de ⌀ máximo | 75 mm | |
Largura b2 | 2,4 mm | |
Altura h1 | 21,1 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lama de tronzado |
Número do artigo | 273000 26/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941633 | |
Número do fabricante | 273000 26/3,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lâmina de corte em aço 26/3,1
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
65,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
121,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
124,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
180,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
180,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
84,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | não | não | não | não | não | não |
para peças de ⌀ máximo | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Comprimento total L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Refrigeração interior | no | no | não | sim | sim | não |
Altura da lâmina h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de inserto | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo de produto | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lâmina de incisão | Lâmina de incisão | Lâmina de incisão | Lâmina de incisão |