1/4″ Carraca articulada corta, ajustable, Z-Serie 160 mm

N.º do artigo: 2726Z-160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2726Z-160
EAN/GTIN 4991644012268
Número do fabricante 2726Z-160
Número L L60050 10747

Descrição

Descripción:

Longitud: 160 mm
D1: 20,5 mm
Conduzca: 1/4″
Plaza externa
Salida 1/4″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta