Plataforma sin solapa para longitud de andamio de 1,8 m

N.º do artigo: 27254
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27254
EAN/GTIN 4031405272545
Número do fabricante 027254
Número L L90110 818

Descrição

Descripción:

  • Plataforma sin solapa
  • Conveniente para el andamio plegable puerta-accesible

Característica:

  • Anchura: 604 mm
  • Altura: 100 mm
  • Longitud: 1895 mm
  • Material: Aluminio, madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 1681 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta