Mesa de transporte con ruedas y bandejas

N.º do artigo: 2722
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa rodante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2722
EAN/GTIN 4017976027227
Número do fabricante 2722
Número L L90080 46

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Mesa de transporte en acero soldado. Recubrimiento de polvo azul brillante (RAL 5007) Soporte de acero tubular y bandejas de chapa de acero atornilladas. Bandeja superior de chapa de acero de 100 mm de altura, estanca al aceite. Base con desagüe cónico y grifo de purga de 1/2″ para facilitar la limpieza. Malla de rejilla de 31 x 31 mm, insertada libremente a ras en la parte superior. Bandeja de chapa de acero inferior de 25 mm de altura, estanca al aceite. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la plataforma superior 100 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 181, 901
Longitud total (mm): 1136
Ancho total (mm): 611
Altura total (mm): 1030
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta