Barra de mandrilar 25/16

N.º do artigo: 272185 25/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
⌀ haste Ds 25 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 30 mm
Desvio central L3 16,3 mm
Comprimento total L 200 mm
Conjunto de peças sobresselentes 279981 2
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 272185 25/16
EAN/GTIN 4045197983206
Número do fabricante 272185 25/16

Descrição

Ejecución:

Com ângulo de inclinação fixo de 1,5°.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta